Securlite - FILA2 70 opt 40° 5828lm 4000K VAV IK10 IP67 L1530mm on off IX - 732374009701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5828 lm
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 1530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330035929
Réf. Sonepar
00195000257
Réf. Fournisseur
732374009701
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
5828 lm
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
1530 mm
efficacité lumineuse:
142 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








