Securlite - LUMIPARK 5650lm 4000K VAV IK10 IP66/69K L1330mm hf GR - 78449410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5650 lm
puissance du système - 49 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1330 mm
efficacité lumineuse - 115 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330094704
Réf. Sonepar
00195000758
Réf. Fournisseur
78449410
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
5650 lm
puissance du système:
49 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
1330 mm
efficacité lumineuse:
115 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Les Atouts de la gamme:
Réglette LED très haute étanchéité IP69K pour parkings, industries, locaux techniques et espaces de grande hauteurRésistance aux chocs : IK10 20 joulesOption : détection, gradable DALICorps et embouts en polycarbonate injecté gris, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par levier pour installation simple et rapideLongueur : 1330mm, garantie 5 ansEligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127, BAR-EQ-110 et RES-EC-104 (selon versions)Verrouillage par vis torx
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable






