Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Securlite - RONDO Gris LED 1550lm 4000K Ø370mm

SECURLITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 1550 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663330019677

Réf. Sonepar

00195009827

Réf. Fournisseur

252014009802

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système

12 W

flux lumineux utile

1550 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

pas de variation

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

72000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

129 lm/W

hauteur/profondeur

120 mm

diamètre externe

370 mm

Hublot RONDO LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate Ø370mm IK11++/120 j IP66 1550lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection version encastrée

Les Atouts de la gamme:

Hublot architectural très résistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP66Corps en fonte d'aluminium qualité marine, diffuseur polycarbonate opalescentØ 330x114 mmPose applique, encastré mural, plafonnierFermeture par vis inox antivandalesOFG