Securlite - SENSPOT 1247lm 3000K VAV IK11 IP65 Ø174mm dali switch dim BL - 40400321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1247 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330043801
Réf. Sonepar
00195000033
Réf. Fournisseur
40400321
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1247 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
hauteur/profondeur:
74 mm
diamètre externe:
174 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
104 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs), très faible encombrement.IP44 ou IP65, jusqu’à IK11 50J.Ø 174 mm, profondeur 70 cm, utilisation en intérieur, extérieur.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable















