Securlite - SENSPOT 1247lm 3000K VAV IK11 IP65 Ø174mm hf pro radio preav ex/ve BL - 40400343

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1247 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330024336

Réf. Sonepar

00195000034

Réf. Fournisseur

40400343

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1247 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

hauteur/profondeur:

74 mm

diamètre externe:

174 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

96 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Downlight SENSPOT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Ø174mm IK11/50 j IP65 1247lm 3000K vis inox antivandalisme avec détection Pro + préavis d'extinction ou veille + radiopilotage

Les Atouts de la gamme:

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs), très faible encombrement.IP44 ou IP65, jusqu’à IK11 50J.Ø 174 mm, profondeur 70 cm, utilisation en intérieur, extérieur.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable