Securlite - SENSPOT 1300lm 4000K VAV IK11 IP65 Ø174mm dali switch dim BL - 40400421

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330043818

Réf. Sonepar

00195000037

Réf. Fournisseur

40400421

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation avec bouton-poussoir:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

hauteur/profondeur:

74 mm

diamètre externe:

174 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

108 lm/W

Downlight SENSPOT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Ø174mm IK11/50 j IP65 1300lm 4000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de la gamme:

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs), très faible encombrementIP44 ou IP65, jusqu’à IK11 50J Ø 174 mm, profondeur 70 cm, utilisation en intérieur, extérieurFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable