Securlite - SOFFITE 1280lm 3000K IK10 IP42 L615mm on off BL - 301503009804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1280 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP42
longueur - 615 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330051905
Réf. Sonepar
00195005190
Réf. Fournisseur
301503009804
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1280 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP42
longueur:
615 mm
efficacité lumineuse:
107 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire d'angle conçu pour former un ruban lumineuxRésistant aux chocs IK10 20J, IP42, système d'ouverture sécurisée avec outil dédiéCorps et embouts aluminium laqué blanc, diffuseur polycarbonate opalescentLongueurs de 615 à 1475mmFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









