Securlite - SOFFITE 1610lm 3000K IK10 IP42 L1060mm hf pro radio BL - 30170316

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP42

  • longueur - 1060 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330046116

Réf. Sonepar

00195004611

Réf. Fournisseur

30170316

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1610 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP42

longueur:

1060 mm

efficacité lumineuse:

107 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

Linéaire d'angle SOFFITE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L1060mm IK10/20 j IP42 1610lm 3000K avec détection Pro + radio-pilotage

Les Atouts de la gamme:

Luminaire d'angle conçu pour former un ruban lumineuxRésistant aux chocs IK10 20J, IP42, système d'ouverture sécurisée avec outil dédiéCorps et embouts aluminium laqué blanc, diffuseur polycarbonate opalescentLongueurs de 615 à 1475mmFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable