Securlite - TITAN C95 1770lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L1330mm dali switch dim AT - 62741321

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1770 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330030443

Réf. Sonepar

00195000154

Réf. Fournisseur

62741321

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1770 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1330 mm

efficacité lumineuse:

104 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation avec bouton-poussoir:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

Linéaire TITAN C95 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1330mm IK11++/120 j IP65 1770lm 3000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de la gamme:

Luminaire en acier conçu pour les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Applique, corps et cadre en acier EZ, diffuseur contreventé polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable