Securlite - TITAN COMPACT 3650lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L1230mm dali switch dim AT - 64041421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3650 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TITAN COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330032508
Réf. Sonepar
00195000184
Réf. Fournisseur
64041421
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
3650 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1230 mm
efficacité lumineuse:
87 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire architectural très compact résistant à l'hypervandalisme, IK11+ 80J, IP65Corps et cadre en acier EZEncastré : corps et cadre en inox 304L peintDiffuseur polycarbonate plat opalescentVisserie inox antivandaleFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









