Securlite - TITAN S2 3350lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L410mm dali switch dim AT - 50051321

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3350 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330094223

Réf. Sonepar

00195000578

Réf. Fournisseur

50051321

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

3350 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

410 mm

efficacité lumineuse:

99 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation avec bouton-poussoir:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

175 mm

Applique murale TITAN S2 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L410mm IK11++/120 j IP65 3350lm 3000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de la gamme:

Luminaire compact antivandalisme de forte puissance, IK11++ 120J, IP65Pose en angleCorps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalismeFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable