Securlite - VAUBAN E 725lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L425mm on off AT - 514514009703

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 725 lm

  • puissance du système - 7.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 425 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330061515

Réf. Sonepar

00195006151

Réf. Fournisseur

514514009703

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

725 lm

puissance du système:

7.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

425 mm

efficacité lumineuse:

93 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

Encastré VAUBAN E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L425mm IK11+/80 j IP65 725lm 4000K sans détection visserie torx + pin

Les Atouts de la gamme:

Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J pour lieux publicsApplique, IP65Corps et cadre en acier EZ, peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable