Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Securlite - VOILA Gris LED 1505lm 4000K Ø340mm

SECURLITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • flux lumineux utile - 1505 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663330006530

Réf. Sonepar

00195179726

Réf. Fournisseur

106134179702

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système

13 W

flux lumineux utile

1505 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation programmable

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

72000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...25 °C

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

116 lm/W

hauteur/profondeur

105 mm

diamètre externe

340 mm

Hublot VOILA LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 1505lm 4000K avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio-pilotage visserie inox cruciforme

Les Atouts de la gamme:

Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesOFG