Sedap Atelier - COMPACT VERREPLATRE INCAN AA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00919000170
Réf. Fournisseur
1745.AA.01
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
largeur
18 mm
hauteur/profondeur
8.6 mm
longueur
33 mm
COMPACT VERRE&PLATRE INCAN AA