Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE 1-10V - 900.100_29.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017254
Réf. Fournisseur
900.100_29.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui