Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 - 795_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 8
adapté à un montage encastré - Oui
facteur de puissance (cos phi) - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223180711
Réf. Sonepar
00919007132
Réf. Fournisseur
795_32
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
8
adapté à un montage encastré:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
100
nombre de pôles:
2