Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 794_32.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 8
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919007127
Réf. Fournisseur
794_32.V1
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
8
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
valeur de papillotement Pst LM:
90
nombre de pôles:
2


