Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 995_32.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 8

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • valeur de papillotement Pst LM - 90

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017322

Réf. Fournisseur

995_32.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

700...700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

8

adapté à un montage encastré:

Oui

valeur de papillotement Pst LM:

90

nombre de pôles:

2

COUPOLE 100 - 2 700 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90 DIMMABLE DALI