Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm - 794_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223160799

Réf. Sonepar

00919004102

Réf. Fournisseur

794_26

Marque

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

6

COUPOLE 100 - 3 000 °K / 65 W / 6 800 lm