Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 - 794_31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
facteur de puissance (cos phi) - 100
nombre de pôles - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223188984
Réf. Sonepar
00919007124
Réf. Fournisseur
794_31
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
100
nombre de pôles:
8