Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 2 700 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90 - 796_32

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 2 700 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • valeur d'effet stroboscopique SVM - 2

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223178008

Réf. Sonepar

00919317800

Réf. Fournisseur

796_32

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

valeur d'effet stroboscopique SVM:

2

nombre de pôles:

12

COUPOLE 150 - 2 700 °K / 134 W / 12 200 lm / IRC = 90