Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 2 700 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 996_32.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 2 700 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • facteur de puissance (cos phi) - 150

  • valeur d'effet stroboscopique SVM - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017332

Réf. Fournisseur

996_32.V2

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

150

valeur d'effet stroboscopique SVM:

2

nombre de pôles:

12

COUPOLE 150 - 2 700 °K / 134 W / 12 200 lm / IRC = 90 DIMMABLE DALI