Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 2 700 K - 95 W - 9 900 lm DIMMABLE DALI - 796_29.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 2 700 K - 95 W - 9 900 lm DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223171030

Réf. Sonepar

00919006440

Réf. Fournisseur

796_29.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 150 - 2 700 °K / 95 W / 9 900 lm DIMMABLE DALI