Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 3 000 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90 - 796_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 3 000 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223181435

Réf. Sonepar

00919007135

Réf. Fournisseur

796_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

12

COUPOLE 150 - 3 000 °K / 134 W / 12 200 lm / IRC = 90