Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm - 996_26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017323
Réf. Fournisseur
996_26
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
900 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
9
COUPOLE 150 - 3 000 °K / 95 W / 9 900 lm