Sedap Atelier - COUPOLE - 2 700 K - 105 W - 9 633 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 997_32.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE - 2 700 K - 105 W - 9 633 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 633 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • nombre de pôles - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017346

Réf. Fournisseur

997_32.V2

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

633 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

Degré de protection (NEMA):

2

nombre de pôles:

9

COUPOLE - 2 700 °K / 105 W / 9 633 lm / IRC = 90 DIMMABLE DALI