Sedap Atelier - COUPOLE - 3 000 K - 75 W - 7 800 lm - 901_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE - 3 000 K - 75 W - 7 800 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223191823

Réf. Sonepar

00919319182

Réf. Fournisseur

901_26

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

800 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

3

COUPOLE - 3 000 °K / 75 W / 7 800 lm