Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 2 700 K - 32 W - 3 000 lm - IRC = 90 - SE.597_32

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 2 700 K - 32 W - 3 000 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 30

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017546

Réf. Fournisseur

SE.597_32

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

700...700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

3

nombre de pôles:

2

COUPOLE 30 - 2 700 °K / 32 W / 3 000 lm / IRC = 90