Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 24 W - 2 400 lm - SE.596_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 24 W - 2 400 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017522

Réf. Fournisseur

SE.596_26

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

nombre de pôles:

3

COUPOLE 30 - 3 000 °K / 24 W / 2 400 lm