Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 24 W - 2 400 lm - 596_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 24 W - 2 400 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223191953

Réf. Sonepar

00919319195

Réf. Fournisseur

596_26

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 30 - 3 000 °K / 24 W / 2 400 lm