Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 24 W - 2 400 lm DIMMABLE 1-10V - 597_26.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2
valeur de papillotement Pst LM - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017214
Réf. Fournisseur
597_26.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
400 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
valeur de papillotement Pst LM:
1
nombre de pôles:
3