Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 32 W - 3 000 lm - IRC = 90 - SE.596_31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 30
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919017529
Réf. Fournisseur
SE.596_31
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
0 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
30
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
3
nombre de pôles:
3


