Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V - 791_29.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223188946

Réf. Sonepar

00919006389

Réf. Fournisseur

791_29.V1

Marque

Sedap Atelier

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 42 - 2 700 °K / 31 W / 3 200 lm DIMMABLE 1-10V