Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE DALI - 791_29.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919006390
Réf. Fournisseur
791_29.V2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
3