Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm - SE.799_26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919017687
Réf. Fournisseur
SE.799_26
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
3