Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 790_31.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4
adapté à un montage encastré - Oui
facteur de puissance (cos phi) - 42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223186454
Réf. Sonepar
00919007103
Réf. Fournisseur
790_31.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
0 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
4
adapté à un montage encastré:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
42
nombre de pôles:
3