Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 791_31.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4
adapté à un montage encastré - Oui
facteur de puissance (cos phi) - 42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223182302
Réf. Sonepar
00919007108
Réf. Fournisseur
791_31.V2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
0 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
4
adapté à un montage encastré:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
42
nombre de pôles:
3