Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm DIMMABLE 1-10V - 598_26.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017225

Réf. Fournisseur

598_26.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

4300 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 60 - 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm DIMMABLE 1-10V