Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm DIMMABLE 1-10V - SE.599_26.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 100...100 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 4

  • valeur de papillotement Pst LM - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017562

Réf. Fournisseur

SE.599_26.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

100...100 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

valeur de papillotement Pst LM:

1

nombre de pôles:

3

COUPOLE 60 - 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm DIMMABLE 1-10V