Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE 1-10V - 792_29.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223180070

Réf. Sonepar

00919006399

Réf. Fournisseur

792_29.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

700...700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

5

taux de distorsion harmonique (THD):

1

COUPOLE 75 - 2 700 °K / 50 W / 5 200 lm DIMMABLE 1-10V