Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 - 793_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223182418
Réf. Sonepar
00919007121
Réf. Fournisseur
793_32
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
6
taux de distorsion harmonique (THD):
75


