Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE 1-10V - 797_26.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
adapté à un montage encastré - Oui
valeur de papillotement Pst LM - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223167934
Réf. Sonepar
00919006446
Réf. Fournisseur
797_26.V1
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
adapté à un montage encastré:
Oui
valeur de papillotement Pst LM:
1
nombre de pôles:
5


