Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 - 793_31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223179234
Réf. Sonepar
00919007117
Réf. Fournisseur
793_31
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
6
taux de distorsion harmonique (THD):
75