Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 2 700 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 - SE.791_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017599
Réf. Fournisseur
SE.791_32
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
0 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
4
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE EMPIRE 42 - 2 700 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC = 90