Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE STYLE 100 - AVEC DISSIPATEUR ALU 340 CM - SANS eQUIPEMENT - SE.795_00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage encastré - Oui
facteur de puissance (cos phi) - 100
longueur - 3400 mm
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017644
Réf. Fournisseur
SE.795_00
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
adapté à un montage encastré:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
100
longueur:
3400 mm
nombre de pôles:
1
COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE STYLE 100 - AVEC DISSIPATEUR ALU 340 CM - SANS ÉQUIPEMENT