Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE STYLE 30 - AVEC DISSIPATEUR ALU 120 CM - SANS eQUIPEMENT - SE.597_00

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE STYLE 30 - AVEC DISSIPATEUR ALU 120 CM - SANS eQUIPEMENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 30

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • diamètre externe - 1200 mm

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017535

Réf. Fournisseur

SE.597_00

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

adapté à un montage encastré:

Oui

diamètre externe:

1200 mm

nombre de pôles:

3

COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE STYLE 30 - AVEC DISSIPATEUR ALU 120 CM - SANS ÉQUIPEMENT