Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - FLEX LED 24V 5ML 2700 K - 2000 lumens - 19,2W PAR MeTRE - 8129

CopieCopie
Sedap Atelier - FLEX LED 24V 5ML 2700 K - 2000 lumens - 19,2W PAR MeTRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919008129

Réf. Fournisseur

8129

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

2000 lm

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

24...24 V

facteur de puissance (cos phi):

20

FLEX LED 24V 5ML 2700 °K / 2000 lumens - 19,2W PAR MÈTRE