Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 - 767_32

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223182142

Réf. Sonepar

00919007086

Réf. Fournisseur

767_32

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

8

MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90