Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 - 767_31

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223181282

Réf. Sonepar

00919007083

Réf. Fournisseur

767_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

8

MICRO BLADE CIRCLE 100 - 3 000 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90