Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 768_31.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1
nombre de pôles - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919007090
Réf. Fournisseur
768_31.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
nombre de pôles:
12